AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSH1410DD SH1410DD ETELEC MUFFOLA GEL DOR/PALO - SH1410DD

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLSH1410DD SH1410DD ETELEC MUFFOLA GEL DOR/PALO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gel

  • Tipo di materiale isolante - Carta/plastica

  • Sezione nominale conduttore - 4...16 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - Altri

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323904465

Codice prodotto

ETLSH1410DD

Cod. produttore

SH1410DD

Produttore

ETL

Modello:

Gel

Tipo di materiale isolante:

Carta/plastica

Sezione nominale conduttore:

4...16 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

Altri

Numero di conduttori:

5

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Con viti

Kit giunzione in gel linea dorsale - derivazione dorsale (codice A2A: 2117683)