AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSH0516 GIUNTO GEL SHARK 516 IN LINEA + MORSETTI

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 6...16 mm²

  • Tipo - Derivazione passante

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 6...16 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501680541

Codice prodotto

ETLSH0516

Cod. produttore

SH0516

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

6...16 mm²

Tipo:

Derivazione passante

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

6...16 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

5

Diametro del cavo principale:

18.9...24.4 mm

Diametro del cavo di derivazione:

18.9...24.4 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Con viti

Adatto per:

Altri

Giunto in linea per cavi multipolari 0,6/1 kV fino a cinque conduttori e sezione del cavo passante fino a 16 mm2. La morsettiera pentapolare isolata, fornita a corredo, garantisce il doppio isolamento ed inserita nell’apposita sede garantisce il giusto posizionamento ed il bloccaggio del cavo all’interno del giunto.