ETELEC ITALIA SPA - ETLRB3095 GUAINA TERMORESTRINGENTE 9.5/4.8 G/V BOX - RB3095

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 4.8 mm
Colore - Giallo-Verde
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033501680343
Codice prodotto
ETLRB3095
Cod. produttore
RB3095
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
9.5 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
4.8 mm
Colore:
Giallo-Verde
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
3 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.65 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no



