AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP50095 PENTAFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 70-95 - PP50095

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP50095 PENTAFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 70-95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Per cavi a 5 conduttori

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 80 mm

  • Temperatura di esercizio - -40...110 °C

  • Diametro della calotta dopo il restringimento - 26 mm

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8058774264120

Codice prodotto

ETLPP50095

Cod. produttore

PP50095

Produttore

ETL

Modello:

Per cavi a 5 conduttori

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro della calotta prima del restringimento:

80 mm

Temperatura di esercizio:

-40...110 °C

Diametro della calotta dopo il restringimento:

26 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

190 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

32 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

8 mm

Parti preformate termorestringenti per terminazione cavi bassa tensione da 2 a 5 poli poliolefina con sigillante termofusibile per la sigillatura e protezione dei punti di sfioccamento di cavi bassa tensione fino a 0,6/1 kV. Parte preformata termorestringente TBT in poliolefina con sigillante termofusibile