ETELEC ITALIA SPA - ETLPP40300 QUADRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 185-3 - PP40300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 40...300 mm²
Modello - Per cavi a 4 conduttori
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 125 mm
Temperatura di esercizio - -40...110 °C
Confezione
3 PZ
EAN
8033501685027
Codice prodotto
ETLPP40300
Cod. produttore
PP40300
Produttore
ETL
Sezione nominale:
40...300 mm²
Modello:
Per cavi a 4 conduttori
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
125 mm
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
40 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
208 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
44 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
14 mm