ETELEC ITALIA SPA - ETLPP40035 QUADRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 4-35 - PP40035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4...35 mm²
Modello - Per cavi a 4 conduttori
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 41 mm
Temperatura di esercizio - -40...110 °C
Confezione
3 PZ
EAN
8033501684990
Codice prodotto
ETLPP40035
Cod. produttore
PP40035
Produttore
ETL
Sezione nominale:
4...35 mm²
Modello:
Per cavi a 4 conduttori
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
41 mm
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
14 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
100 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
16 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
4 mm