ETELEC ITALIA SPA - ETLPP30300 TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 185-300 - PP30300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 185...300 mm²
Modello - Per cavi a 3 conduttori
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 80 mm
Temperatura di esercizio - -40...110 °C
Confezione
3 PZ
EAN
8033501684969
Codice prodotto
ETLPP30300
Cod. produttore
PP30300
Produttore
ETL
Sezione nominale:
185...300 mm²
Modello:
Per cavi a 3 conduttori
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
80 mm
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
36 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
215 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
30 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
13 mm