AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP07532 CAPPELLOTTO TERMORESTRINGENTE 1 X 35-68 - PP07532

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP07532 CAPPELLOTTO TERMORESTRINGENTE 1 X 35-68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Modello - Parete a medio spessore

  • Diametro interno prima del restringimento - 75 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 35 mm

  • Sezione nominale - 300...630 mm²

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8033501684884

Codice prodotto

ETLPP07532

Cod. produttore

PP07532

Produttore

ETL

Tipo:

Restringimento a caldo

Modello:

Parete a medio spessore

Diametro interno prima del restringimento:

75 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

35 mm

Sezione nominale:

300...630 mm²

Lunghezza dopo il restringimento:

140 mm

Privo di alogeni:

Con adesivo interno:

Rapporto di restringimento:

3:1

Stampabile (trasferimento termico):

no

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Diametro nominale in pollici:

Altri

Spessore della parete dopo il restringimento:

2 mm

Temperatura di esercizio:

-40...110 °C

Omologazione UL:

no

Calotta preformata termorestringente per terminazione cavi unipolari fino a 1 kV in poliolefina con sigillante Idonea per isolamento di teste cavo unipolare fino a 0,6/1 kV; Sigillatura e protezione delle terminazioni dei cavi durante il trasporto o la posa. Ottima protezione meccanica. Resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. Ottimo isolamento elettrico. Ottima sigillatura. Resistente ai raggi UV.