AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP05525 CAPPELLOTTO TERMORESTRINGENTE 1 X 25-47 - PP05525

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP05525 CAPPELLOTTO TERMORESTRINGENTE 1 X 25-47

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Modello - Parete a medio spessore

  • Diametro interno prima del restringimento - 55 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 25 mm

  • Sezione nominale - 150...300 mm²

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8033501684877

Codice prodotto

ETLPP05525

Cod. produttore

PP05525

Produttore

ETL

Tipo:

Restringimento a caldo

Modello:

Parete a medio spessore

Diametro interno prima del restringimento:

55 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

25 mm

Sezione nominale:

150...300 mm²

Lunghezza dopo il restringimento:

125 mm

Privo di alogeni:

Con adesivo interno:

Rapporto di restringimento:

2:1

Stampabile (trasferimento termico):

no

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Diametro nominale in pollici:

Altri

Spessore della parete dopo il restringimento:

2 mm

Temperatura di esercizio:

-40...110 °C

Omologazione UL:

no

Calotta preformata termorestringente per terminazione cavi unipolari fino a 1 kV in poliolefina con sigillante Idonea per isolamento di teste cavo unipolare fino a 0,6/1 kV; Sigillatura e protezione delle terminazioni dei cavi durante il trasporto o la posa. Ottima protezione meccanica. Resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. Ottimo isolamento elettrico. Ottima sigillatura. Resistente ai raggi UV.