ETELEC ITALIA SPA - ETLPP02075 CAPPELLOTTO TERMORESTRINGENTE 1 X 8-16 B - PP02075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Restringimento a caldo
Modello - Parete a medio spessore
Diametro interno prima del restringimento - 20 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 7.5 mm
Sezione nominale - 10...70 mm²
Confezione
3 PZ
EAN
8033501684853
Codice prodotto
ETLPP02075
Cod. produttore
PP02075
Produttore
ETL
Tipo:
Restringimento a caldo
Modello:
Parete a medio spessore
Diametro interno prima del restringimento:
20 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
7.5 mm
Sezione nominale:
10...70 mm²
Lunghezza dopo il restringimento:
55 mm
Privo di alogeni:
sì
Con adesivo interno:
sì
Rapporto di restringimento:
2:1
Stampabile (trasferimento termico):
no
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Diametro nominale in pollici:
Altri
Spessore della parete dopo il restringimento:
2 mm
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C
Omologazione UL:
no