ETELEC ITALIA SPA - ETLNA4723K1 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE EPR KIT 3X2 - NA4723K1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 19 mm
Materiale - EPR (Gomma etilpropilenica)
Biadesivo - no
Spessore - 0.75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8053323907626
Codice prodotto
ETLNA4723K1
Cod. produttore
NA4723K1
Produttore
ETL
Colore:
Nero
Larghezza:
19 mm
Materiale:
EPR (Gomma etilpropilenica)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.75 mm
Lunghezza:
9.1 m
Resistente ai raggi UV:
sì
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
-40...100 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Luminescente:
sì
Autoestinguente:
no
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
sì
Adatto per alta tensione:
sì



