AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLMU1025AI CONNETTORE A VITE AD U OTTONE 1 X 2.5-25

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLMU1025AI CONNETTORE A VITE AD U OTTONE 1 X 2.5-25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 4.5...30 mm

  • Sezione nominale - 2.5...25 mm²

  • Max numero di conduttori collegabili - 2

  • Modello - Derivazione

  • Riempito con grasso anticorrosione - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8053323903376

Codice prodotto

ETLMU1025AI

Cod. produttore

MU1025AI

Produttore

ETL

Diametro del conduttore:

4.5...30 mm

Sezione nominale:

2.5...25 mm²

Max numero di conduttori collegabili:

2

Modello:

Derivazione

Riempito con grasso anticorrosione:

no

Colore dell'isolante:

Altri

Materiale dell'isolante:

Altri

Trasparente:

no

Max. diametro esterno:

18...18 mm

Temperatura:

-5...35 °C

Derivazione senza interruzione della linea principale (Rubacorrente):

Connettori a U con serraggio a vite per connessioni in linea e in derivazione per connessione di conduttori in rame fino a 0,6/1 kV. Corpo conduttore in ottone stagnato, isolamento in materiale plastico, due grani di serraggio in acciaio con testa a brugola. Possibilita' di effettuare la derivazione senza interrompere il cavo passante. Idonei per l'uso nei giunti Shark Classic e Resiljoint