AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLMP0200 GEL BICOMPONENTE ISOLANTE TRASPARENTE 1L

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 1000 g

  • Materiale - Altri

  • Approvazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8033712908175

Codice prodotto

ETLMP0200

Cod. produttore

MP0200

Produttore

ETL

Contenuto:

1000 g

Materiale:

Altri

Approvazione per il settore minerario:

no

Crystalgel è un gel siliconico bicomponente trasparente e riaccessibile, per riempimenti isolanti e sigillature di scatole e cassette di derivazione contenenti connessioni elettriche fino a 1 kV o componenti elettronici, adatto per le sue caratteristichead una molteplicità di applicazioni. Crystalgel è caratterizzato da una trasparenza elevatissima che consente di mantenere la visibilità del contenuto della cassetta. I due componenti in recipienti separati garantiscono sempre il corretto rapporto di miscelazione 1:1. Crystalgel è fornito con la nuova caraffa graduata da 1 litro che consente di miscelare l’intero contenuto dei flaconi in un’unica operazione, velocizzando ancor di più l’installazione. Crystalgel può essere utilizzato, in base alla necessità, anche parzialmente, e riutilizzato successivamente all’apertura della confezione, massimizzando la resa. Elevata rigidità dielettrica: 24,5 kV/mm. Ampio campo di temperatura di impiego: da -60 a 200 oC. Una volta reticolato, Crystalgel può essere facilmente rimosso, senza l’utilizzo di utensili, anche dopo lunghi periodi di tempo. La bassa viscosità consente di colare facilmente Crystalgel e garantisce inoltre un veloce e sicuro riempimento dei contenitori e degli interspazi. Crystalgel è non tossico, non irritante, privo di odori e senza solventi, ed è classificato come prodotto non pericoloso ai sensi del Regolamento Europeo n. 1272/2008 (CLP). Idoneo per riempimento di cassette di derivazione; isolamento di connessioni elettriche 0,6/1 kV; isolamento di schede e componenti elettronici. Trasparente cristallino. Non tossico. Riaccessibile. Ecologico. Facilmente colabile. Nessuno spreco grazie ai flaconi separati e alla caraffa graduata. Ottimo isolamento elettrico. Protezione dagli agenti atmosferici (pioggia, umidità , polvere) e dall’intrusione di animali, insetti, foglie. Buona resistenza meccanica. Senza scadenza. Riutilizzabile dopo l’apertura.