AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLMJB222 BOX IN GEL SHELLBOX 222 + CONNETTORI

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 0.2...4 mm²

  • Tipo - Derivazione in parallelo

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 0.2...4 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8058774264427

Codice prodotto

ETLMJB222

Cod. produttore

MJB222

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

0.2...4 mm²

Tipo:

Derivazione in parallelo

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

0.2...4 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

3...5 mm

Diametro del cavo di derivazione:

3...5 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Capicorda a pressione/ a crimpare

Adatto per:

Altri

Dispositivi di connessione IPX8 compatti ad isolamento in gel con connettori a leve Spingbox. Dimensioni compatte per l?utilizzo anche negli spazi di installazione piu' ridotti e paratie flessibili e fratturabili: si adattano ai cavi ed assicurano la fuoriuscita del gel solo dove necessario ad assicurare la sigillatura della connessione