ETELEC ITALIA SPA - ETLMJB112 BOX IN GEL SHELLBOX 112 + CONNETTORI - 2 - MJB112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore principale - 0.2...4 mm²
Tipo - Derivazione in parallelo
Sezione nominale del conduttore di derivazione - 0.2...4 mm²
Modello - Gel
Numero di conduttori - 2
Confezione
12 PZ
EAN
8058774264397
Codice prodotto
ETLMJB112
Cod. produttore
MJB112
Produttore
ETL
Sezione nominale del conduttore principale:
0.2...4 mm²
Tipo:
Derivazione in parallelo
Sezione nominale del conduttore di derivazione:
0.2...4 mm²
Modello:
Gel
Numero di conduttori:
2
Diametro del cavo principale:
3...5 mm
Diametro del cavo di derivazione:
3...5 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Accessori di raccordo:
Capicorda a pressione/ a crimpare
Adatto per:
Altri







