ETELEC ITALIA SPA - ETLJC0001 JCBT-01 GIUNTO TERMOR. A CERNIERA 1 KV - JC0001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore principale - 1.5...10 mm²
Tipo - Derivazione in parallelo
Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...2.5 mm²
Modello - Restringimento a caldo
Numero di conduttori - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8033501684815
Codice prodotto
ETLJC0001
Cod. produttore
JC0001
Produttore
ETL
Sezione nominale del conduttore principale:
1.5...10 mm²
Tipo:
Derivazione in parallelo
Sezione nominale del conduttore di derivazione:
1.5...2.5 mm²
Modello:
Restringimento a caldo
Numero di conduttori:
4
Diametro del cavo principale:
7...30 mm
Diametro del cavo di derivazione:
5...10 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Accessori di raccordo:
Nessuno
Adatto per:
Altri




