ETELEC ITALIA SPA - ETLHTRC12 TAPPETINO SCALDANTE 12M 225 W/M2 - HTRC12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cavo scaldante
Con tappeto di supporto - sì
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Potenza - 225 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033712908717
Codice prodotto
ETLHTRC12
Cod. produttore
HTRC12
Produttore
ETL
Modello:
Cavo scaldante
Con tappeto di supporto:
sì
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Potenza:
225 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Altri
Area / Superficie:
6 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
15 W/m
Potenza assorbita:
1350...1350 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
12000 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
500 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
0 Ohm
Spessore:
0 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
3
Lunghezza delle resistenze PTC:
5000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
sì





