ETELEC ITALIA SPA - ETLHL1610 RISCALDATORE AIR-ON + DISPLAY 2000 W - HL1610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 2000 W
Con regolatore di temperatura - sì
Temperatura - 450...650 °C
Regolazione del flusso d'aria - A livelli
Tensione di alimentazione - 210...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033712903545
Codice prodotto
ETLHL1610
Cod. produttore
HL1610
Produttore
ETL
Potenza nominale assorbita:
2000 W
Con regolatore di temperatura:
sì
Temperatura:
450...650 °C
Regolazione del flusso d'aria:
A livelli
Tensione di alimentazione:
210...240 V
Peso della macchina:
1 kg
Con indicazione della temperatura:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Portata d'aria:
550 l/min
Lunghezza:
195 mm
Larghezza:
70 mm
Altezza:
260 mm