ETELEC ITALIA SPA - ETLGT0048 GUAINA TERMORESTRINGENTE 4.8/2.4 NERA BO - GT0048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 2.4 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
150 M
Serie di prodotti
EAN
8033712903903
Codice prodotto
ETLGT0048
Cod. produttore
GT0048
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
4.8 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
2.4 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
150 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no





