ETELEC ITALIA SPA - ETLGSB4 GUSCIO PER GIUNTI DERIVAZIONE SIZE 4 - GSB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore principale - 50...120 mm²
Tipo - Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore di derivazione - 25...50 mm²
Modello - Resina colata
Numero di conduttori - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8058774263444
Codice prodotto
ETLGSB4
Cod. produttore
GSB4
Produttore
ETL
Sezione nominale del conduttore principale:
50...120 mm²
Tipo:
Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore di derivazione:
25...50 mm²
Modello:
Resina colata
Numero di conduttori:
4
Diametro del cavo principale:
35...51 mm
Diametro del cavo di derivazione:
17...33 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni:
sì
Approvazione per il settore minerario:
no
Accessori di raccordo:
Nessuno
Adatto per:
Altri