AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGSB2 GUSCIO PER GIUNTI DERIVAZIONE SIZE 2

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 6...25 mm²

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 2.5...25 mm²

  • Modello - Resina colata

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774263420

Codice prodotto

ETLGSB2

Cod. produttore

GSB2

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

6...25 mm²

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

2.5...25 mm²

Modello:

Resina colata

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

12...27 mm

Diametro del cavo di derivazione:

12...27 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Guscio per connessione in derivazione con giunti in resina siliconica.