ETELEC ITALIA SPA - ETLGB1300 GBT-1300 GIUNTO TERMO 1 KV 1 X 185-300 M - GB1300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante - Plastica
Sezione nominale conduttore - 185...300 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8033501684686
Codice prodotto
ETLGB1300
Cod. produttore
GB1300
Produttore
ETL
Modello:
Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
185...300 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
1
Con conduttore di terra:
no
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Nessuno



