AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGB0435 GBT-0435 GIUNTO TERMO 1 KV 3/4X 25-35 MM

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLGB0435 GBT-0435 GIUNTO TERMO 1 KV 3/4X 25-35 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 25...35 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501684716

Codice prodotto

ETLGB0435

Cod. produttore

GB0435

Produttore

ETL

Modello:

Restringimento a caldo

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

25...35 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Nessuno

Giunzioni termorestringenti in linea per cavi estrusi bt Corredi per giunti in linea su cavi 0,6/1 kV, unipolari o multipolari ad isolamento in gomma, con conduttori in rame o alluminio fino a 300 mm2 anche a neutro concentrico. I corredi comprendono le guaine per l’isolamento dei connettori su ciascuna fase, una guaina a medio spessore per la ricostruzione del rivestimento esterno del cavo ed una calza di rame stagnato nel caso di giunti per cavi con neutro concentrico. Il calore ne-cessario per il termorestringimento, sciogliendo il sigillante contenuto all’interno delle guaine, crea un forte legame tra guaina e cavo, sigilla impermeabilmente la giunzione e consente la posa interrata, sommersa o aerea.Ideale per giunzioni su pompe sommerse.Conformi alla Norma CEI EN 50393