AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLFN28035 FASCETTE CABLAGGIO NERE 280X3.5 MM 100PZ - FN28035

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLFN28035 FASCETTE CABLAGGIO NERE 280X3.5 MM 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 280 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033712901671

Codice prodotto

ETLFN28035

Cod. produttore

FN28035

Produttore

ETL

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

280 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

180 N

Temperatura di esercizio:

-40...65 °C

Temperatura di montaggio:

-10...50 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Diametro del fascio:

75...7 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Realizzate in nylon 6.6 autoestinguente V2 secondo UL 94 ad elevata resistenza meccanica.