AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLFL9500 LUBRIFICANTE GEL FLO-950 POSA CAVI 0.95L

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLFL9500 LUBRIFICANTE GEL FLO-950 POSA CAVI 0.95L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cavi -

  • Adatto per tubi -

  • Confezione - Flacone

  • Contenuto - 950 ml

  • Peso netto - 950 g

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501680633

Codice prodotto

ETLFL9500

Cod. produttore

FL9500

Produttore

ETL

Adatto per cavi:

Adatto per tubi:

Confezione:

Flacone

Contenuto:

950 ml

Peso netto:

950 g

Utilizzabile su plastica:

Utilizzabile su metallo:

Senza acidi:

Utilizzabile su cemento armato:

Utilizzabile su superfici bagnate:

Solubile in acqua:

no

Utilizzabile con acqua potabile:

no

Forma:

Gel

Gel lubrificante di alta qualità, per ridurre l’attrito e facilitare la posa di cavi elettrici e di telecomunicazioni in tubazioni e guaine, anche in presenza di curve e risalite difficili. Non tossico, è compatibile con qualsiasi tipologia di materiale ed una volta essiccato non lascia macchie o residui.