ETELEC ITALIA SPA - ETLFGS16575 FASCETTA FISSATUBO 165X7.5MM GRIGIO RAL7 - FGS16575

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 0...0 mm
Materiale - Altri
Diametro del tubo / cavo - 12...35 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8058774269675
Codice prodotto
ETLFGS16575
Cod. produttore
FGS16575
Produttore
ETL
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
0...0 mm
Materiale:
Altri
Diametro del tubo / cavo:
12...35 mm
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
0
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altri
Carico di rottura:
360 N


