AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLCTAHTC2 CENTRALINA 2 ZONE TEMP E UMIDITA 3X16A

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLCTAHTC2 CENTRALINA 2 ZONE TEMP E UMIDITA 3X16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Regolatore di temperatura

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774267909

Codice prodotto

ETLCTAHTC2

Cod. produttore

CTAHTC2

Produttore

ETL

Tipo di accessorio / ricambio:

Regolatore di temperatura

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Centralina termostatica di controllo dell’accensione/spegnimento dei circuiti scaldanti autoregolanti in presenza di opportune condizioni climatiche rilevate dai sensori di temperatura e umidità. Zone di controllo: 2 • Tensione di alimentazione: 115-240 V AC, 50-60 Hz • Portata dei relé di uscita: 3 × 16 A • Display LCD • Intervallo di temperatura di setpoint programmabile: –20 ºC / +10 ºC • Temperatura ambiente di funzionamento: 0 °C / +50 °C • Grado di protezione: IP20 • Dimensioni (A × L × P): 90 × 156 × 45 mm • Peso: 600 g