AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLCTAHTC1 CENTRALINA TERMOSTATICA DI COMANDO

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLCTAHTC1 CENTRALINA TERMOSTATICA DI COMANDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Regolatore di temperatura

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712906379

Codice prodotto

ETLCTAHTC1

Cod. produttore

CTAHTC1

Produttore

ETL

Tipo di accessorio / ricambio:

Regolatore di temperatura

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Centralina termostatica di controllo dell’accensione/spegnimento dei circuiti scaldanti autoregolanti in presenza di opportune condizioni climatiche rilevate dai sensori di temperatura e umidità. Zone di controllo: 1 • Tensione di alimentazione: 230 V AC• Portata dei relé di uscita: 1 × 16 A (3600 W) • Intervallo di temperatura di setpoint programmabile: 0 °C / 10 °C • Temperatura ambiente di funzionamento: –10 °C / +50 °C • Grado di protezione: IP20 • Dimensioni: 86 × 52 × 59 mm