AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLCR095240F17 CAPOCORDA ROTTURA MT AL/CU 95-240 F.17

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLCR095240F17 CAPOCORDA ROTTURA MT AL/CU 95-240 F.17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale rame, RM - 95...240 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 0

  • Materiale del conduttore - Alluminio / rame

  • Sezione nominale rame, RE - 95...240 mm²

  • Sezione nominale rame, SM - 95...240 mm²

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8058774269033

Codice prodotto

ETLCR095240F17

Cod. produttore

CR095240F17

Produttore

ETL

Sezione nominale rame, RM:

95...240 mm²

Passo del filetto, metrico:

0

Materiale del conduttore:

Alluminio / rame

Sezione nominale rame, RE:

95...240 mm²

Sezione nominale rame, SM:

95...240 mm²

Sezione nominale alluminio, RM:

95...240 mm²

Sezione nominale alluminio, RE:

95...240 mm²

Sezione nominale alluminio, SM:

95...240 mm²

Sezione nominale alluminio, SE:

95...240 mm²

Superficie:

Stagnato

Vite con testa a rottura preimpostata:

Min. misura AWG:

Altri

Max. misura AWG:

Altri

Capocorda in alluminio stagnato con bulloni con testa a frattura in rame e in alluminio per terminazione dei conduttori in rame e in alluminio di cavi Media Tensione fino a 36 kV.