AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLCP0306 CONNETTORE IN LINEA A COMPRESSIONE 2.5-6 - CP0306

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLCP0306 CONNETTORE IN LINEA A COMPRESSIONE 2.5-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 2.5...6 mm²

  • Colore dell'isolante - Giallo

  • Tipo di colletto - Corto

  • Modello - Versione standard

  • Intervallo di tensione - Fino a 600 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8058774266254

Codice prodotto

ETLCP0306

Cod. produttore

CP0306

Produttore

ETL

Sezione nominale:

2.5...6 mm²

Colore dell'isolante:

Giallo

Tipo di colletto:

Corto

Modello:

Versione standard

Intervallo di tensione:

Fino a 600 V

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Isolamento:

PVC (Polivinilcloruro)

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Materiale:

Rame

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Superficie:

Stagnato

Adatto per filo smaltato:

Adatto per conduttori piatti:

Con separatore centrale / Paraolio:

no

Numero di derivazioni:

0

Connettori testa-testa a compressione isolati per connessione in linea di conduttori di cavi elettrici fino a 0,6/1 kV. Idonei per connessioni rame-rame, alluminio-alluminio e rame-alluminio.