ETELEC ITALIA SPA - ETLBC016016 CONNETTORE A COMPRESSIONE RAME A C 16-16 - BC016016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5...16 mm²
Tipo di colletto - Corto
Modello - Versione standard
Intervallo di tensione - Fino a 600 V
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - no
Confezione
20 PZ
EAN
8053323902973
Codice prodotto
ETLBC016016
Cod. produttore
BC016016
Produttore
ETL
Sezione nominale:
1.5...16 mm²
Tipo di colletto:
Corto
Modello:
Versione standard
Intervallo di tensione:
Fino a 600 V
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Tipo di connessione:
Connettore di testa
Isolamento:
Nessuno
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Materiale:
Rame
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
no
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Superficie:
Stagnato
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori piatti:
sì
Con separatore centrale / Paraolio:
no
Corrente nominale:
0 A
Numero di derivazioni:
1





