AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLB20416 GIUNTO RESINA B20416 DERIVATO + CONNETTO

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 6...16 mm²

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 2.5...16 mm²

  • Modello - Resina colata

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033501680572

Codice prodotto

ETLB20416

Cod. produttore

B20416

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

6...16 mm²

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

2.5...16 mm²

Modello:

Resina colata

Numero di conduttori:

5

Diametro del cavo principale:

12...27 mm

Diametro del cavo di derivazione:

12...27 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Con viti

Adatto per:

Altri

Giunto in derivazione in resina colata per cavi 0,6/1kV unipolari fino a 150 mm2 e multipolari fino a cinque conduttori da 16 mm2. Il kit comprende una morsettierapentapolare isolata con serraggio meccanico a vite che consente la giunzione anche senza l’interruzione del cavo passante.