ETELEC ITALIA SPA - ETL002527065 GIUNZ.GR-16 SK-A4 - 002527065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di materiale isolante - Carta/plastica
Sezione nominale conduttore - 0...0 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 5
Con conduttore di terra - no
Confezione
1 PZ
EAN
8058774263703
Codice prodotto
ETL002527065
Cod. produttore
002527065
Produttore
ETL
Tipo di materiale isolante:
Carta/plastica
Sezione nominale conduttore:
0...0 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
5
Con conduttore di terra:
no
Privo di alogeni:
no
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Nessuno


