ESBE SRL - ESB66001100 ESBE GMA411 SEPARATOR - 66001100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Altri
Forma di esecuzione - Senza miscelatore
Con kit di compressione - no
Valvola di chiusura - no
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
7330193055215
Codice prodotto
ESB66001100
Cod. produttore
66001100
Produttore
ESB
Collegamento:
Altri
Forma di esecuzione:
Senza miscelatore
Con kit di compressione:
no
Valvola di chiusura:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Con giunto:
no
Con sifone:
no
Classe di pressione dell'articolo:
PN 6
Valvola di non ritorno interscambiabile:
no
Superficie:
Altri


