AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESBE SRL - ESB61240100 ESBE GRF111 VRG432-25 - 61240100

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB61240100 ESBE GRF111 VRG432-25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - DN 25

  • Collegamento - Altri

  • Forma di esecuzione - Con miscelatore

  • Con kit di compressione - no

  • Valvola di chiusura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000164786

Codice prodotto

ESB61240100

Cod. produttore

61240100

Produttore

ESB

Diametro interno nominale:

DN 25

Collegamento:

Altri

Forma di esecuzione:

Con miscelatore

Con kit di compressione:

no

Valvola di chiusura:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Con giunto:

no

Con sifone:

Classe di pressione dell'articolo:

PN 6

Valvola di non ritorno interscambiabile:

no

Superficie:

Altri

La serie GRF100 di ESBE è costituita da gruppi di miscelazione progettati per gli impianti di riscaldamento che richiedono un controllo di portata e temperatura. È equipaggiata con due valvole di intercettazione con termometri, valvola di ritegno e coibentazione di classe elevata. GRF100 viene fornito con una valvola di miscelazione progressiva rotativa a 3 vie che riduce al minimo il rischio di sovradimensionamento e assicura le massime prestazioni di regolazione a prescindere dalla portata. Il gruppodi circolazione ESBE GRF100 è predisposto per il funzionamento con pompe da 180 mm. La coibentazione regolabile ed intelligente assicura un isolamento ottimale di qualsiasi tipo di pompa. E’ possibile scegliere il tipo di regolazione ideale selezionando uno degli attuatori o delle centraline della linea ESBE.