AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESBE SRL - ESB43122200 ESBE ZRS224 230VAC 2-P 20-4.6 G3/4 - 43122200

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB43122200 ESBE ZRS224 230VAC 2-P 20-4.6 G3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - DN 20

  • Qualità del materiale - Altri

  • Collegamenti - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Con collegamento ad innesto 1 - no

  • Con collegamento ad innesto 2 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001465066

Codice prodotto

ESB43122200

Cod. produttore

43122200

Produttore

ESB

Diametro interno nominale:

DN 20

Qualità del materiale:

Altri

Collegamenti:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Con collegamento ad innesto 1:

no

Con collegamento ad innesto 2:

no

Classe di pressione dell'articolo:

PN 16

Superficie:

Non trattato

Valore KVS (coefficiente di portata):

4.6

Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):

0 %

Tensione di alimentazione:

230 V AC

Frequenza:

50/60 Hz

Segnale di comando:

Due punti

Comando di chiusura di emergenza:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Ottone

Avviso di stato:

Nessuno

Messaggio di stato impostabile:

no

Trasmissione:

Con ruote dentate

Campo di lavoro regolabile:

no

Contatti ausiliari:

no

Con contatti terminali:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Durata:

15 s

Grado di protezione (IP):

IP44

Antideflagrante:

no

Max. energia elettrica assorbita:

6 VA

Temperatura ambiente:

0...60 °C

Lunghezza collegamento 1:

44.5 mm

Lunghezza collegamento 2:

44.5 mm

Altezza:

135 mm

Larghezza:

91 mm

Profondità:

68 mm

La serie ESBE ZRS220 è costituita da una gamma di valvole di zona motorizzate a 2 vie con attuatore con ritorno a molla per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La serie ZRS220 è disponibile in DN15-32, PN16 con filettatura femmina. L'attuatore è controllato da un segnale a 2 punti con ritorno a molla ed è consigliato per la funzione on/off, disponibile per alimentazione a 230 VCA, 50/60 Hz.Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in circuiti chiusi.