AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESBE SRL - ESB31620400 ESBE VTA522 20-43 C G1 1/4 25-3,5 - 31620400

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB31620400 ESBE VTA522 20-43 C G1 1/4 25-3,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - DN 25

  • Classe di pressione dell'articolo - PN 10

  • Collegamento 1 - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Campo di regolazione temperatura - 20...43 °C

  • Con collegamento ad innesto 2 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193040129

Codice prodotto

ESB31620400

Cod. produttore

31620400

Produttore

ESB

Diametro interno nominale:

DN 25

Classe di pressione dell'articolo:

PN 10

Collegamento 1:

Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Campo di regolazione temperatura:

20...43 °C

Con collegamento ad innesto 2:

no

Funzione disinfettante:

Nessuno

Portata minima:

Con rubinetto:

no

Con indicatore di posizione:

Materiale (del corpo):

Ottone

Impostazione bloccabile:

Valore KVS (coefficiente di portata):

3.5

Lunghezza collegamento 1:

42 mm

Lunghezza collegamento 2:

62 mm

Altezza manopola/volantino:

60 mm

Miscelatore termostatico VTA572. Le serie VTA370 e VTA570 sono la prima scelta per le applicazioni di riscaldamento e raffreddamento. Le valvole assicurano una funzione antiscottatura, importante per proteggere ad esempio le tubazioni del riscaldamento apavimento e il pavimento stesso dall’incremento incontrollato della temperatura. Le valvole sono dotate di una direzione di flusso asimmetrica e di una funzione antiscottatura*. A seconda della versione della valvola è possibile impostare una temperaturadi miscelazione compresa nei seguenti range: 10-30 °C, 20-55 °C o 30-70 °C. L’elemento a cera reagisce alla temperatura dell’acqua e sposta il cono per miscelare l’acqua fredda e calda e ottenere la temperatura di miscelazione desiderata. Le valvole sonodisponibili con filetto maschio, flangia pompa e dado rotante. Tre diversi range di temperatura offrono la possibilità di scegliere la valvola giusta per la giusta applicazione, ad es.: 10-30 °C per il raffreddamento, 20-55 °C per il riscaldamento a pavimento o 30-70 °C per il riscaldamento a radiatori. Le valvole sono dotate di una grande manopola per l’impostazione. Queste valvole sono compatibili con i seguenti tipi di fluidi: - Acqua - Acqua del riscaldamento - Acqua con additivo antigelo (glicole ≤ 50% miscela)