AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESBE SRL - ESB22500300 ESBE ALG438 PROP 24V 140N 5MIN - 22500300

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB22500300 ESBE ALG438 PROP 24V 140N 5MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - 0 - 10 V

  • Tensione di alimentazione - 24 V AC

  • Adatto per valvola -

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Senza tensione quando chiuso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193049825

Codice prodotto

ESB22500300

Cod. produttore

22500300

Produttore

ESB

Segnale di comando:

0 - 10 V

Tensione di alimentazione:

24 V AC

Adatto per valvola:

Grado di protezione (IP):

IP44

Senza tensione quando chiuso:

no

Modello:

Lineare

Adatto per rubinetteria di ventilazione:

no

Durata:

400 s

Materiale (del corpo):

Altri

Lunghezza corsa:

2.5 mm

Lunghezza cavo di connessione:

2 m

Forza di spostamento:

140 N

Tipo di regolazione modulabile:

Adatto per funzionamento manuale:

no

Consumo di energia in funzione:

1.8 W

Campo di lavoro regolabile:

no

Contatti ausiliari opzionale:

no

Profondità:

41.5 mm

Temperatura ambiente:

2...50 °C

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Con ruote dentate

Messaggio di stato impostabile:

no

Raccordo a valvola:

A seconda del marchio

Larghezza:

41.5 mm

Altezza:

69 mm

Lunghezza della corsa autoregolante:

La serie ALG400 di ESBE è costituita da un attuatore termoelettrico idoneo per valvole per ventilconvettori come la serie ESBE VLG100 in applicazioni sia di riscaldamento che di raffreddamento. L'attuatore ha una forza di 140N e una corsa di lavoro di 2,5 mm. Il gruppo attuatore-valvola è facile da montare grazie alla ghiera filettata. La serie è costituita da 3 versioni.L'attuatore è disponibile nelle versioni a 24 V CA/CC o a 230 V CA con segnale di controllo a 2 punti o nella versione a 24 V CA con segnale di controllo proporzionale.