AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESBE SRL - ESB22200200 ESBE ALF261 PROP/3-P 230V 1000N 15-60S - 22200200

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB22200200 ESBE ALF261 PROP/3-P 230V 1000N 15-60S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - 0-10V / 4-20mA

  • Tensione di alimentazione - 230 V AC

  • Adatto per valvola -

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Senza tensione quando chiuso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193049122

Codice prodotto

ESB22200200

Cod. produttore

22200200

Produttore

ESB

Segnale di comando:

0-10V / 4-20mA

Tensione di alimentazione:

230 V AC

Adatto per valvola:

Grado di protezione (IP):

IP54

Senza tensione quando chiuso:

no

Modello:

Lineare

Adatto per rubinetteria di ventilazione:

no

Durata:

30 s

Lunghezza corsa:

60 mm

Forza di spostamento:

1000 N

Tipo di regolazione modulabile:

Adatto per funzionamento manuale:

Campo di lavoro regolabile:

no

Contatti ausiliari opzionale:

no

Avviso di stato:

2 - 10 V

Profondità:

135 mm

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Con ruote dentate

Messaggio di stato impostabile:

Raccordo a valvola:

A seconda del marchio

Larghezza:

200 mm

Altezza:

252 mm

Lunghezza della corsa autoregolante:

Umidità relativa ammessa:

0...90 %

La serie ALFxx1 è una gamma di attuatori lineari in versione 230 V disponibile in modalità di controllo a 3 punti (flottante) e in modalità di controllo modulante / proporzionale (tensione / corrente). La serie è disponibile con differenti livelli di forza e possibilità di corsa.