AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESBE SRL - ESB21151200 ESBE VLA131 PN16 RP3/4 DN20-6,3 - 21151200

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB21151200 ESBE VLA131 PN16 RP3/4 DN20-6,3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - DN 20

  • Collegamenti - Filettatura interna

  • Valore KVS (coefficiente di portata) - 6.3

  • Classe di pressione dell'articolo - PN 16

  • Caratteristiche messa a terra - Equipercentuale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193025737

Codice prodotto

ESB21151200

Cod. produttore

21151200

Produttore

ESB

Diametro interno nominale:

DN 20

Collegamenti:

Filettatura interna

Valore KVS (coefficiente di portata):

6.3

Classe di pressione dell'articolo:

PN 16

Caratteristiche messa a terra:

Equipercentuale

Qualità del materiale:

Altri

Max. differenza di pressione in posizione aperta:

6 bar

Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):

0 %

Valore KVs bypass:

6.3

Con collegamento ad innesto 1:

no

Con collegamento ad innesto 2:

no

Con giunzione attacco 3:

no

Materiale (del corpo):

Ghisa

Superficie:

Rivestito

Lunghezza collegamento 1:

50 mm

Lunghezza collegamento 2:

61 mm

Lunghezza collegamento 3:

50 mm

Lunghezza corsa:

20 mm

Le valvole della serie VLA-VLB sono valvole di regolazione a 2 vie e a 3 vie con attacco flangiato PN16 e portate superiori, idonee per la miscelazione e la regolazione del flusso fino a 16 bar. Le valvole sono in ghisa sferoidale a elevate prestazioni, adatte per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La serie VLA-VLB è disponibile in DN15-DN150 a 2 vie, DN15-150 a 3 vie ed è dotata di un solo tipo di collegamento. La valvola si combina perfettamente con gli attuatori e le centraline climatiche ESBE.