AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESBE SRL - ESB21001200 ESBE VLF135 PN6 FLANGE DN20-6,3 - 21001200

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB21001200 ESBE VLF135 PN6 FLANGE DN20-6,3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - DN 20

  • Collegamenti - Flangia

  • Valore KVS (coefficiente di portata) - 6.3

  • Classe di pressione dell'articolo - PN 6

  • Caratteristiche messa a terra - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193025652

Codice prodotto

ESB21001200

Cod. produttore

21001200

Produttore

ESB

Diametro interno nominale:

DN 20

Collegamenti:

Flangia

Valore KVS (coefficiente di portata):

6.3

Classe di pressione dell'articolo:

PN 6

Caratteristiche messa a terra:

Lineare

Qualità del materiale:

Altri

Max. differenza di pressione in posizione aperta:

3 bar

Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):

0 %

Valore KVs bypass:

6.3

Con collegamento ad innesto 1:

no

Con collegamento ad innesto 2:

no

Con giunzione attacco 3:

no

Materiale (del corpo):

Ghisa

Superficie:

Rivestito

Lunghezza collegamento 1:

75 mm

Lunghezza collegamento 2:

75 mm

Lunghezza collegamento 3:

75 mm

Lunghezza corsa:

20 mm

Le valvole della serie VLF sono valvole di regolazione a 3 vie con attacco flangiato PN6, idonee per la miscelazione e la regolazione del flusso fino a 6 bar. Le valvole sono in ghisa sferoidale a elevate prestazioni, adatte per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La serie VLF è disponibile in DN20-DN50 a 3 vie ed è dotata di una flangia PN6, adatta a tutti i collegamenti dei tubi con flangia PN6. La valvola si combina perfettamente con gli attuatori e le centraline climatiche ESBE.