AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESBE SRL - ESB12101600 ESBE ARA642 3-P SPDT 230VAC 6NM 30S AUX - 12101600

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB12101600 ESBE ARA642 3-P SPDT 230VAC 6NM 30S AUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - A tre punti

  • Tensione di alimentazione - 230 V AC

  • Coppia - 6 Nm

  • Adatto per valvola -

  • Grado di protezione (IP) - IP41

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193035910

Codice prodotto

ESB12101600

Cod. produttore

12101600

Produttore

ESB

Segnale di comando:

A tre punti

Tensione di alimentazione:

230 V AC

Coppia:

6 Nm

Adatto per valvola:

Grado di protezione (IP):

IP41

Senza tensione quando chiuso:

no

Modello:

Rotante

Adatto per rubinetteria di ventilazione:

no

Durata:

30 s

Materiale (del corpo):

Altri

Lunghezza cavo di connessione:

1.5 m

Tipo di regolazione modulabile:

no

Max. energia elettrica assorbita:

5 VA

Adatto per funzionamento manuale:

Campo di lavoro regolabile:

no

Contatti ausiliari opzionale:

Profondità:

77 mm

Temperatura ambiente:

-5...55 °C

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Con ruote dentate

Messaggio di stato impostabile:

no

Angolo massimo di rotazione:

90 °

Raccordo a valvola:

A seconda del marchio

Larghezza:

105 mm

Altezza:

88 mm

Lunghezza della corsa autoregolante:

no

La serie ARA600 con segnale a 2 punti (on/off) è adatta per operazioni di commutazione assieme a valvole quali VRG230. In queste applicazioni vengono utilizzate solo le posizioni finali dell'angolo di rotazione dell'attuatore. L'attuatore compatto è progettato per valvole rotanti regolabili DN 15-50 e ha un angolo di rotazione di 90°. La serie può essere facilmente regolata manualmente con il pulsante a ritorno sul lato anteriore del coperchio. L'interruttore ausiliario, disponibile come kit premontato oopzionale, può essere impostato in qualsiasi posizione ed è facilmente impostabile mediante un'unica soluzione.