AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESBE SRL - ESB11720100 ESBE VRH139 DN20-2,5 PF1 1/2 G1 1/2 - 11720100

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB11720100 ESBE VRH139 DN20-2,5 PF1 1/2 G1 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - DN 20

  • Collegamenti - Altri

  • Valore KVS (coefficiente di portata) - 2.5

  • Classe di pressione dell'articolo - PN 10

  • Caratteristiche messa a terra - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193046404

Codice prodotto

ESB11720100

Cod. produttore

11720100

Produttore

ESB

Diametro interno nominale:

DN 20

Collegamenti:

Altri

Valore KVS (coefficiente di portata):

2.5

Classe di pressione dell'articolo:

PN 10

Caratteristiche messa a terra:

Lineare

Qualità del materiale:

Ottone a bassa dezincificazione

Max. differenza di pressione in posizione aperta:

1 bar

Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):

0.05 %

Valore KVs bypass:

2.5

Con collegamento ad innesto 1:

no

Con collegamento ad innesto 2:

no

Con giunzione attacco 3:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Non trattato

Lunghezza collegamento 1:

45 mm

Lunghezza collegamento 2:

80 mm

Lunghezza collegamento 3:

45 mm

La serie VRH130 è costituita da una valvola miscelatrice compatta, flessibile, a perdita ridotta, progettata per installazioni con spazio limitato e realizzata in una lega di ottone a elevate prestazioni, PN10. Disponibile in DN20 con flangia pompa in combinazione con collegamento con filetto maschio.