ESBE SRL - ESB11620800 ESBE VRG232 32-16 G 1 - 11620800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 32
Collegamenti - Filettatura esterna
Valore KVS (coefficiente di portata) - 16
Classe di pressione dell'articolo - PN 10
Caratteristiche messa a terra - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
7330193036160
Codice prodotto
ESB11620800
Cod. produttore
11620800
Produttore
ESB
Diametro interno nominale:
DN 32
Collegamenti:
Filettatura esterna
Valore KVS (coefficiente di portata):
16
Classe di pressione dell'articolo:
PN 10
Caratteristiche messa a terra:
Lineare
Qualità del materiale:
Ottone a bassa dezincificazione
Max. differenza di pressione in posizione aperta:
1 bar
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0.5 %
Valore KVs bypass:
16
Con collegamento ad innesto 1:
no
Con collegamento ad innesto 2:
no
Con giunzione attacco 3:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Non trattato
Lunghezza collegamento 1:
23.5 mm
Lunghezza collegamento 2:
94 mm
Lunghezza collegamento 3:
23.5 mm