AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKCE07 CENTRALE ASPIRANTE I.VAC 2.0 - CE07

ENKE AIR TECHNOLOGIE
copiacopia
ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKCE07 CENTRALE ASPIRANTE I.VAC 2.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio - 230 V

  • Potenza assorbita - 1900 W

  • Potenza aria - 595 AirWatt

  • Vuoto - 3700 mbar

  • Portata d'aria - 195 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051160530106

Codice prodotto

ENKCE07

Cod. produttore

CE07

Produttore

ENK

Tensione di esercizio:

230 V

Potenza assorbita:

1900 W

Potenza aria:

595 AirWatt

Vuoto:

3700 mbar

Portata d'aria:

195 m³/h

Aspirapolvere per impianto centralizzato, marca ENKE SRL, modello ENKCE07 - CENTRALE ASPIRANTE I.VAC 2.0