ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKCE04 EVA 2.0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio - 230 V
Potenza assorbita - 1900 W
Potenza aria - 685 AirWatt
Vuoto - 300 mbar
Portata d'aria - 260 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8051160530007
Codice prodotto
ENKCE04
Cod. produttore
CE04
Produttore
ENK
Tensione di esercizio:
230 V
Potenza assorbita:
1900 W
Potenza aria:
685 AirWatt
Vuoto:
300 mbar
Portata d'aria:
260 m³/h
Il sistema di aspirazione centralizzato Enke Air Technology è in grado di offrire all'utente le piu alte prestazioni per garantire un ambinete sano, privo di inquinanti, evitando il ricircolo di micropolvere nociva nell'aria.La semplicità di utilizzo ela silenziosità di questo impianto permettono il suo impiego in ogni tipiologia di costruzione, semplificando la vita di chi la abita.