AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKAPS01.PLUS.B FOX BLOWING - APS01.PLUS.B

ENKE AIR TECHNOLOGIE
copiacopia
ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKAPS01.PLUS.B FOX BLOWING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata d'aria per motore - 44.44 l/s

  • Capacità del serbatoio - 6 l

  • Potenza nominale assorbita - 1200 W

  • Peso della macchina - 5 kg

  • Tensione - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051160533367

Codice prodotto

ENKAPS01.PLUS.B

Cod. produttore

APS01.PLUS.B

Produttore

ENK

Portata d'aria per motore:

44.44 l/s

Capacità del serbatoio:

6 l

Potenza nominale assorbita:

1200 W

Peso della macchina:

5 kg

Tensione:

220...240 V

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

Opzionale

Max depressione:

245.16 mbar

Lunghezza tubo di aspirazione:

2.5 m

Tipo di corrente:

AC

Con pulizia automatica del filtro:

Lunghezza del cavo:

5 m

Colore base:

Nero

Profondità:

235 mm

Larghezza:

285 mm

Altezza:

430 mm

Livello di potenza sonora:

69 dB(A)

Aspirapolvere soffiante portatile a spalla, serie professionale ENKE APS01 PLUS.B.Questo apparecchio è dotato di un lungo cavo di alimentazione e una grande potenza aspirante-soffiante, con un tubo estaribile fino a 2.5mt. Il peso di 5 kg permette agili movimenti con l'apparecchio in spalla, ancorato grazie alla comoda cinghia. Comprende di serie una dotazione di accessori di tutto rispetto.La capacità di raccolta è di ben 6 Litri.Può essere utilizzato anche come unità soffiante, per spostare fogliame etc..