AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ENERGY SPA - ENY90051020 IVERTER SOLIS-110K-5G CON DISPOSITIVO WI - 90051020

ENERGY SPA
copiacopia
ENERGY SPA - ENY90051020 IVERTER SOLIS-110K-5G CON DISPOSITIVO WI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001341643

Codice prodotto

ENY90051020

Cod. produttore

90051020

Produttore

ENY

Solis Trifase (80-110)K-5GInverter di stringa TrifaseL' inverter di stringa trifase da 80 kW, 100 kW e 110 kW di potenza è dotato di 9/10 MPPT indipendenti e compatibile moduli bifacciali.E' possibile effettuare l'aggiornamento remoto del firmware.