AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK61200430 EGS61Z-230V - 61200430

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK61200430 EGS61Z-230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312108123

Codice prodotto

EAK61200430

Cod. produttore

61200430

Produttore

EAK

Interruttore di gruppo ad impulsi per comando centralizzato, 1+1 contatti NO non libero da potenziale 10 A/250 V AC, per uno Motore 230 V AC. Consumo in standby solo 0,4 watt. Per montaggio a filo. 45 mm di lunghezza, 45 mm di larghezza, 32 mm di profondita. La piu recente tecnologia ibrida combina i vantaggi di un controllo elettronico senza usura con le elevate prestazioni di rele speciali. Questo interruttore del gruppo di sovracorrente converte i comandi dei rele dei sensori o degli interruttori e dei pulsanti e commuta un motore a 230 V per un elemento di ombreggiamento o una tapparella. Tensione di comando, alimentazione e commutazione 230 V. A1, A7 e A8 devono essere controllati con lo stesso potenziale di L. Grazie all'utilizzo di rele bistabili,non vi e alcun consumo della bobina e di conseguenza nessun riscaldamento, anche quando e acceso. Dopo l'installazione, attendere la breve sincronizzazione automatica prima che l'utenza commutata venga collegata alla rete. 'Su, stop, giu, stop' e controllato a impulsi tramite l'ingresso di controllo A1 utilizzando un pulsante universale. Un pulsante di direzione per 'giu' puo essere collegato tramite il diodo RTD (qualsiasi polarita). Un altro pulsante di direzione per "su"e collegato direttamente ad A1. Con il primo impulso di controllo "giu", l'EGS61Z commuta l'ingresso di controllo A1 su "tasto di direzione". Per riportare l'ingresso di controllo A1 su 'tasto universale', la tensione di alimentazione deve essere brevemente disinserita. Salita centrale e Discesa centrale vengono comandate con priorita tramite gli ingressi di comando aggiuntivi A7 e A8. Con priorita perche questi ingressi di controllo non possono essere esclusi da altri ingressi di controllo finche il contatto di controllo centrale e chiuso. La posizione di commutazione 'su' o 'giu' viene attivata con un segnale di controllo. Un altro segnale di controllo (<700 ms) su questo ingresso di controllo interrompe immediatamente il processo, un altro segnale di controllo (>700 ms) continua l'azione in corso. Il ritardo di rilascio viene impostato con il selettore rotativo RV. Se l'interruttore del gruppo di impulsi di corrente e in posizione 'su' o 'giu', scorre il tempo di ritardo impostato, al termine del quale il dispositivo passa automaticamente in 'stop'. Il tempo di ritardo deve quindi essere selezionato almeno finche l'elemento ombreggiante o la tapparella non si sia spostata da una posizione finale all'altra. La rotazione automatica e controllata con l'interruttore rotante WA: La rotazione automatica e attivata nell'impostazione tra 0,5 e 2 secondi di tempo di rotazione. Il senso di rotazione viene invertito con "giu"solo dopo che e trascorso il tempo di ritardo impostato con l'interruttore rotante superiore, ad esempio per tendere le tende da sole o per impostare le veneziane in una determinata posizione. AUTO 1: nessuna inversione automatica e nessun sistema di inversione automatica avanzato locale. A7, A8 e pulsante direzionale: Funzionamento <1 s ? processo statico (il contatto si chiude solo durante il funzionamento) Funzionamento >1 s ? dynamic process (contact remains closed), stop command by new operation. AUTO 2: Inversione automatica con tempo di inversione 1s. Inoltre con l'inversione automatica avanzata locale e attivo ilsistema per veneziane con pulsante universale in A1: un doppio impulso attiva una lenta rotazione in senso contrario, che puo essere interrotta con un ulteriore impulso.