AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30100005 FSR61-230V

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30100005 FSR61-230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con telecomando - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Comando a impulsi -

  • Con contatto di commutazione -

  • Colore - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312301531

Codice prodotto

EAK30100005

Cod. produttore

30100005

Produttore

EAK

Con telecomando:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Comando a impulsi:

Con contatto di commutazione:

Colore:

Blu

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

no

Adatto per pulsante RF (radio frequenza):

Adatto per interruttore saliscendi RF (radio frequenza):

no

Adatto per interruttore saliscendi:

no

Adatto per interruttori di tapparelle / avvolgibili:

no

Adatto per interruttore RF (radio frequenza):

Con custodia:

Con custodia tubolare / cilindrica:

no

Scheda / Modulo:

no

Alimentazione:

230 V AC

Rolling-code:

no

Con pulsante radio:

no

Numero di relè:

1

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Tipo di fissaggio:

Altri

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Frequenza radio:

868 MHz

Rolling-code:

Lunghezza codice (Bit):

32

Numero di comandi:

32

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

1 contatto NO a potenziale zero 10A/250V AC, lampade LED 230V fino a 400W, lampade ad incandescenza fino a 2000 watt, spegnimento ritardato con preavviso di spegnimento e luce permanente a pulsante commutabile. Le funzioni wireless crittografate, wireless bidirezionali e ripetitore sono commutabili. Solo 0,8 watt di perdita in standby. Per l'installazione. 45 mm di lunghezza, 45 mm di larghezza, 33 mm di profondita. Tensione di alimentazione e tensione di comando locale 230V. Se si verifica un'interruzione di corrente, lo stato di commutazione viene mantenuto. Se si verifica ripetutamente un'interruzione di corrente, il dispositivo viene spento in una sequenza definita. Dopo l'installazione, attendere una breve sincronizzazione automatica prima che l'utenza commutata venga collegata alla rete. Oltre all'ingresso di controllo wireless tramite un'antenna interna, questo rele universale di commutazione degli impulsi puo anche essere controllato localmente da un interruttore di controllo convenzionale, se installato in precedenza. La corrente della lampada a incandescenza non e consentita. Puoi insegnare in sensori crittografati. E possibile attivare la funzione wireless bidirezionale e/o ripetitore. Ogni cambiamento di stato e i telegrammi di comando centrale in arrivo vengono quindi confermati da un telegramma wireless. Questo telegramma wireless puo essere appreso in altri attuatori, controller Smart Home professionali e display universali. Controllo scene: diversi FSR61 possono essere accesi o spenti in una scena tramite uno dei quattro segnali di comando di un pulsante a doppio bilanciere appreso come pulsante scene. Con il selettore rotativo superiore nell'impostazione LRN e possibile assegnare fino a 35 pulsanti wireless, di cui uno o piu pulsanti di controllo centrale. Inoltre, contatti wireless per porte/finestre con la funzione contatto NO o contatto NC mentre la finestra e aperta, sensori di luminosita esterna wireless FAH e sensori di movimento/luminosita wireless FBH. E quindi possibile selezionare la funzione desiderata dell'interruttore a impulsi con funzione rele integrata: ER = rele di commutazione. ESV = interruttore a impulsi. Eventualmente con spegnimento ritardato, quindi: + luce permanente del pulsante = ESV con luce permanente del pulsante. + preavviso di spegnimento = ESV con preavviso di spegnimento. + pulsante luce permanente e preavviso di spegnimento = ESV con pulsante luce permanente e preavviso di spegnimento. Se la funzione luce permanente e inserita, la funzione puo essere attivata premendo il pulsante per piu di 1 secondo. Questa funzione si spegne automaticamente dopo 2 ore o premendo il pulsante. Se il preavviso di spegnimento e attivato, la luce inizia a lampeggiare per ca. 30 secondi prima del timeout. Questo viene ripetuto tre volte a intervalli di tempo decrescenti. Se sono accesi sia il preavviso di spegnimento che la luce permanente a pulsante, il preavviso di spegnimento viene attivato prima dello spegnimento automatico della luce permanente. La funzione ESV sul selettore rotativo in basso imposta il ritardo di spegnimento da 2 a 120 minuti. In impostazione impulso normale infinito funzione di commutazione ES senza ritardo di spegnimento, senza luce permanente del pulsante e senza preavviso di spegnimento. Nell'impostazione ER = rele di commutazione dell'altro selettore rotativo, questo 2? selettore rotativo svolge una funzione di sicurezza e di risparmio energetico nelle impostazioni tranne infinito. Se il comando di spegnimento non viene riconosciuto, ad es. poicheil pulsante e bloccato o e stato premuto troppo velocemente, il rele si spegne automaticamente allo scadere di un tempo regolabile tra 2 e 120 secondi. Quando viene appreso un FTK, questa funzione temporale e disattivata. Per l'interruttore crepuscolare con sensore di luminosita esterna wireless appreso FAH e il rilevamento del movimento con rilevatore di movimento wireless appreso FBH vedere le istruzioni per l'uso. Il LED si comporta durante il processo di apprendimento secondo le istruzioni operative.Mostra i comandi di controllo wireless tramite un breve sfarfallio durante il funzionamento.